Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Pedal-Eimer in anthrazit/rot, HxBxT 675x500x410 mm, 70 Liter | EA6148
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6148
Hersteller:
Orgavente
Herst.-Nr.:
SO-1270-GRED
EAN/GTIN:
4897020623182
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Pedal-Eimer in anthrazit/rot, HxBxT 675x500x410 mm, 70 Liter | EA6148
Pedal-Eimer
HxBxT 675 x 500 x 410 mm
Inhalt: 70 Liter
Behälterfarbe: Anthrazit
Deckelfarbe: Rot
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
70
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
675
Breite mm:
500
Tiefe mm:
410
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Rot
Farbe Gehäuse:
Anthrazit
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer 70 liter rechteckig grau
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer grau
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 95,98*
Lager 3774
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 138,80*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 141,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 80 l, LxBxH 500 x 450 x 900 mm, 60 µm, blau, VE 150 Stk.
Deiss
90052
ab € 116,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen