| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GA1311 Herst.-Nr.: 7600010 EAN/GTIN: 8713147600010 |
| |
|
| | |
| Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück | GA1311
Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück aus silberfarbenem,eloxiertem Aluminium mit schwarzen Haken aus Kunststoff Mantel-Haken: 3 Wandabstand: 80 mm BxH: 300x80 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Alusilber | Produkttyp: | Wandgarderobe | Einsatzbereich: | Büro/Empfang/Sozialraum | Ausführung: | Hängend | Ausstattung: | Mit Mantelhaken | Nutzung: | Einseitig | Hakenkrone drehbar: | Nicht drehbar | Verkaufseinheit: | VE | Anzahl Mantel-/Huthaken: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,99* | € 43,22* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,84* | € 52,11* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 47,07* | € 62,79* | | | | Lager 261 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,58* | € 108,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|