Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne Inhalt 35 l Höhe x D oben/ unten 415x390/315 mm | GB0121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne Inhalt 35 l Höhe x D oben/ unten 415x390/315 mm | GB0121
Rundtonne Inhalt 35 l Höhe x D oben/ unten 415x390/315 mm | GB0121
Artikel-Nr.:
     261-GB0121
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22209
EAN/GTIN:
     4052293222092
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 35l weiß
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
Rundtonne Inhalt 35 l Höhe x D oben/ unten 415x390/315 mm | GB0121

Rundtonne Inhalt 35 l Höhe x D oben/ unten 415x390/315 mm Farbe natur-weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Rundtonnen
VE/Stück:
1
Verkaufseinheit:
VE
Durchmesser mm:
390/315
Volumen Liter:
35
Außenhöhe mm:
415
Weitere Suchbegriffe: Deckelfass, Tonne (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 37,14*
10 Tage
105
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 39,99*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39081
ab € 13,53*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 21,31*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 26,57*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55297
ab € 35,79*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,80*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.