Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 720 mm, Dekor Lichtgrau | GF1692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 720 mm, Dekor Lichtgrau | GF1692
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 720 mm, Dekor Lichtgrau | GF1692
Artikel-Nr.:
     261-GF1692
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R7208-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 720 mm, Dekor Lichtgrau | GF1692

  • Regal Porto
  • BxTxH 800 x 425 x 720 mm
  • 1 Fachboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
720
Tiefe mm:
425
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
800
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
2
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Breite mm:
800
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,49*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,52*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 497,22*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 518,97*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 820,27*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,50*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 513,55*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,30*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 212,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,61*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 177,47*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 819,61*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 442,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.