Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711
Artikel-Nr.:
     261-GF1711
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R212-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 768 mm, Dekor Buche hell | GF1711

Regal Porto
BxTxH 1200 x 425 x 768 mm
1 Fachboden
2 Ordnerhöhen
Buche
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
2
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Höhe mm:
768
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm/lichte Breite mm:
1200
Farbe:
Buche hell
Dekorfarbe:
Buche hell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,49*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,52*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 497,22*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 518,97*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 820,27*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,50*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 513,55*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,30*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 212,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,61*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 177,47*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 819,61*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 442,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.