Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717
Artikel-Nr.:
     261-GF1717
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R312-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Buche hell | GF1717

Regal Porto
BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm
2 Fachböden
3 Ordnerhöhen
Buche
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1152
Tiefe mm:
425
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
1200
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
3
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Breite mm:
1200
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Buche hell
Dekorfarbe:
Buche hell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,91*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,11*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 188,99*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,18*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 496,66*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 518,68*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 820,77*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 497,47*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 514,93*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,50*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 210,91*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 233,84*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 176,72*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 821,93*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 443,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.