Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718
Artikel-Nr.:
     261-GF1718
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R312-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Ahorn | GF1718

Regal Porto
BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm
2 Fachböden
3 Ordnerhöhen
Ahorn
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1152
Tiefe mm:
425
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
1200
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
3
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Breite mm:
1200
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Ahorn
Dekorfarbe:
Ahorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,48*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 171,55*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 188,15*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,20*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 500,33*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 516,09*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 817,13*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 498,47*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 514,53*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 210,90*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 233,34*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 176,66*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 822,50*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 444,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.