Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720
Artikel-Nr.:
     261-GF1720
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R312-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 2 Fachboden, 3 Ordnerhöhen, BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm, Dekor Nussbaum | GF1720

Regal Porto
BxTxH 1200 x 425 x 1152 mm
2 Fachböden
3 Ordnerhöhen
Nussbaum
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1152
Tiefe mm:
425
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
1200
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
3
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Breite mm:
1200
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Onyx
Dekorfarbe:
Onyx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,40*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 171,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,37*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 206,85*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 499,78*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 516,48*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 819,16*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,55*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 511,44*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 211,62*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,67*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 176,03*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 821,00*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 443,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.