Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1727
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1727
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1727
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1727
Artikel-Nr.:
     261-GF1727
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R508-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1727

Regal Porto
BxTxH 800 x 425 x 1920 mm
4 Fachböden
5 Ordnerhöhen
Onyx
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Höhe mm:
1920
Breite mm:
800
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Ordnerhöhen:
4
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm/lichte Breite mm:
800
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Graphit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,49*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,52*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 497,22*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 518,97*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 820,27*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,50*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 513,55*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,30*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 212,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,61*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 177,47*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 819,61*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 442,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.