Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Büroregale
>
Aktenregal
>
Artikel
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Nussbaum | GF1732
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GF1732
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10R510-N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Nussbaum | GF1732
Regal Porto
BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm
4 Fachböden
5 Ordnerhöhen
Nussbaum
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Höhe mm:
1920
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Ordnerhöhen:
5
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm/lichte Breite mm:
1000
Farbe:
Onyx
Dekorfarbe:
Onyx
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Büroregale
... >
Regale
>
Büroregale
>
Klassische Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
aktenregal 1m breit
,
aktenregal
,
aktenregal geramöbel
,
Regal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,14*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,20*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,49*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,52*
Zubehör
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Onyx | GF1622
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 497,22*
Zubehör
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1628
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 518,97*
Zubehör
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 2x3 Schubfächer HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1634
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 820,27*
Zubehör
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Onyx | GF1610
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,50*
Zubehör
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | TP1646
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 513,55*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1652
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,30*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | GF1658
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 212,14*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | GF1664
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,61*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 177,47*
Zubehör
Porto Schreibtisch,1 Utensilienfach + 3 Schubfächer + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1640
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 819,61*
Zubehör
Schreibtisch
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 442,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen