Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733
Artikel-Nr.:
     261-GF1733
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R510-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Dekor Onyx | GF1733

Regal Porto
BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm
4 Fachböden
5 Ordnerhöhen
Onyx
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Höhe mm:
1920
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Ordnerhöhen:
5
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm/lichte Breite mm:
1000
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Graphit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,40*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 171,20*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,37*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 206,85*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 499,78*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 516,48*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 819,16*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 501,55*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 511,44*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 211,62*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 232,67*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 176,03*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 821,00*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 443,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.