Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
einstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Carlo Freiformtisch, Winkel rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe ahorn | GF1950
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GF1950
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-647316-AS
EAN/GTIN:
4038933484488
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Carlo Freiformtisch, Winkel rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe ahorn | GF1950
Büromöbelsystem Carlo
Freiformtisch Winkel rechts mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 2166 x 1130 mm
Platte in Ahorn
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
2166
Serienname:
Carlo
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Freiform
Möbeltyp:
Schreibtische
HxBxT mm:
680-820x2166x1130
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1130
Material Gestell:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Ahorn
Winkel:
rechts
Dekorfarbe:
Ahorn
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Carlo
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
EDV-Schreibtisch
,
PC-Schreibtisch
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Winkelschreibtisch
,
Winkeltisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
geramöbel schreibtisch ahorn
,
bürotisch
,
geramöbel bürotisch
,
Winkeltische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,09*
€ 520,24*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,46*
€ 522,56*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,20*
€ 577,25*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,57*
€ 581,74*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,79*
€ 588,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,10*
€ 683,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,57*
€ 640,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,79*
€ 598,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,51*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,51*
Zubehör
Geramöbel Standfuß
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,69*
Zubehör
Blendenset
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,25*
Zubehör
Blendenset
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,35*
Zubehör
Blendenset
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,66*
Zubehör
Blendenset
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,32*
Zubehör
Büro-Drehstuhl, Stockholm | TS4114
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,98*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz/blau 450-550mm Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
OX1000G260
ab € 115,96*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz/hellgrau 460-560mm Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
OX1000G230
ab € 115,49*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz/schwarz 460-560mm Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
OX1000G200
ab € 115,05*
Zubehör
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Onyx | GF1923
Geramöbel
N-647508-O
ab € 126,26*
Zubehör
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Onyx | GF1929
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 274,65*
Zubehör
Kabelspirale
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,03*
Zubehör
Verkettungsplatte
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen