Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werttransporter HxBxT 1800x724x815, Tragkraft 500 kg, Holz-Rollplatte | GW1749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werttransporter HxBxT 1800x724x815, Tragkraft 500 kg, Holz-Rollplatte | GW1749
Werttransporter HxBxT 1800x724x815, Tragkraft 500 kg, Holz-Rollplatte | GW1749
Artikel-Nr.:
     261-GW1749
Herst.-Nr.:
     HAD5AN1600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316443458
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Werttransporter HxBxT 1800x724x815, Tragkraft 500 kg, Holz-Rollplatte | GW1749

Werttransporter mit Holz-Rollplatte HxBxT 1800x724x815 mm Nutzhöhe 1585 mm Tragkraft 500 kg, ganzseitig geschlossen, Rückwand verschraubt, diebstahlsicher 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Plattenausführung:
Holz
Abschließbar:
Abschließbar
Wagenausführung:
Werttransporter
Tragkraft kg:
500
Höhe mm:
1850
Breite mm:
724
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
815
Nutzhöhe mm:
1585
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, Rollbehälter, Rollplatte, esb rollbehälter, platten-transportwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,38*
€ 379,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,85*
€ 383,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,56*
€ 392,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,64*
€ 405,30*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,53*
€ 440,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,47*
€ 520,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,91*
€ 485,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,32*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 37,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,40*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,01*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,87*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,21*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,69*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.