Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Antidiebstahl-Rollbehälter
>
Artikel
Werttransporter HxBxT 1800x710x810 Tragkraft 500 kg, Stahl-Rollplatte | GW1752
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GW1752
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
MAD5AC1600COZ101
EAN/GTIN:
4260316443465
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Werttransporter HxBxT 1800x710x810 Tragkraft 500 kg, Stahl-Rollplatte | GW1752
Werttransporter mit Stahl-Rollplatte HxBxT 1800x710x810 mm Nutzhöhe 1585 mm Tragkraft 500 kg, ganzseitig geschlossen, Rückwand verschraubt, diebstahlsicher 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Plattenausführung:
Stahl
Abschließbar:
Abschließbar
Wagenausführung:
Werttransporter
Tragkraft kg:
500
Höhe mm:
1850
Breite mm:
710
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
810
Nutzhöhe mm:
1585
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Rollbehälter & Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Gitterwagen
,
Transportgitterwagen
,
Platten-Transportwagen
,
Plattenwagen
,
Rollbehälter
,
Rollplatte
,
esb rollbehälter
,
platten-transportwagen
,
Montagewagen
,
Tischwagen
,
Pritschenwagen
,
Etagenwagen
,
Gepäckkarre
,
Gepäckwagen
,
Transportwagen
,
Rollwagen
,
Plattformwagen
,
Allzwecktischwagen
,
Werkstattwagen mobil
,
Mobiler Werkstattwagen
,
Eurokastenwagen
,
Schrankwagen
,
Kastenwagen aus Aluminium
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,59*
€ 384,00*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,97*
€ 403,45*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,98*
€ 410,85*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,81*
€ 446,20*
Lager 261
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,90*
€ 446,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etagenboden, für Rollbehälter, galvanisch blau verzinkt.
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,38*
Zubehör
Etagenboden, für Rollregal, galvanisch blau verzinkt.
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,12*
Zubehör
Holzzwischenboden für Rollbehälter, 724 x 815 mm, ohne AK / einlegbar
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,96*
Zubehör
Kartentasche KU blau, für Rollbehälter Seitengitter, nachrüstbar
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,36*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 108 mm, Polyamid
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,09*
Zubehör
Mehrpreis Lenkrolle mit Radfeststeller
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,91*
Zubehör
Spanngurt Gum.m.1 Haken/1 Schnalle f.Rollbehälter B.720mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
ab € 1,82*
Zubehör
Spanngurt Gum.m.2 Hak.f.Rollbehälter B.720mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
Zubehör
Textilspannband mit Gummi, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche, 560 x 50 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,73*
Zubehör
Textilspannband mit Gummi, 2 Drahthaken, 520 x 50 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,70*
Zubehör
Textilspannband, blau, 1 Klemmschloß / 1 Drahthaken
ESB Systembau
E459945
ab € 2,14*
Zubehör
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-3000
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,49*
Zubehör
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-5010
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,12*
Zubehör
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-5012
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,47*
Zubehör
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-7032
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen