Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkästen rot, 105x85/65x45 mm, VE=30 Stück | KB1003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB1003
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
6006.00.0651 x30
EAN/GTIN:
4251142209486
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen rot, 105x85/65x45 mm, VE=30 Stück | KB1003
Sichtlagerkästen
BxLxH 105 x 85/65 x 45 mm
Farbe Rot
VE=30 Stück
Material: Polyethylen
Bruchsicher und formstabil
umlaufender Stapelrand
Gegen viele Säuren und Laugen beständig - bitte anfragen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Einhängbar:
Einhängbar
Höhe mm:
45
Breite mm:
105
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
30
Länge mm:
85
LxBxH mm:
85 x 105 x 45
... >
Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem ALU
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtlagerkasten l85xb105xh45mm pe rot kappes
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox rot
,
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 12,07*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 12,07*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 36,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel L160xB105mm transp.Polystyrol f.Gr.7 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Auflagedeckel L230xB140mm transp.Polystyrol f.Gr.6 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Auflagedeckel L290xB140mm transp.Polystyrol f.Gr.5 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,36*
Zubehör
Auflagedeckel L350xB200mm transp.Polystyrol f.Gr.3 u.4 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,49*
Zubehör
Auflagedeckel L500xB300mm transp.Polystyrol f.Gr.1 u.2 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,07*
Zubehör
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1083
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1084
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,49*
Zubehör
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,50*
Zubehör
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1088
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,56*
Zubehör
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1085
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,09*
Zubehör
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1086
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,98*
Zubehör
Griffstab f.Sichtlagerkästen Gr. 1 u.2 f.Sichtlagerkästen Breite 300mm schwarz
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
Griffstab f.Sichtlagerkästen Gr. 3 u.4 f.Sichtlagerkästen Breite 200mm schwarz
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Längsteiler, VE = 10 Stück, für Größe 5 | KB1185
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,95*
Zubehör
Längsteiler, VE = 10 Stück, für Größe 6 | KB1186
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen