Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen blau, 300x500/460x200 mm, VE=10 Stück | KB1062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtlagerkästen blau, 300x500/460x200 mm, VE=10 Stück | KB1062
Sichtlagerkästen blau, 300x500/460x200 mm, VE=10 Stück | KB1062
Sichtlagerkästen blau, 300x500/460x200 mm, VE=10 Stück | KB1062
Artikel-Nr.:
     261-KB1062
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6002.00.0150 x10
EAN/GTIN:
     4251142209073
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen blau, 300x500/460x200 mm, VE=10 Stück | KB1062

Sichtlagerkästen
BxLxH 300 x 500/460 x 200 mm
Farbe Blau
VE=10 Stück
Material: Polyethylen
Bruchsicher und formstabil
umlaufender Stapelrand
Gegen viele Säuren und Laugen beständig - bitte anfragen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Einhängbar:
Einhängbar
Farbe:
Blau
Höhe mm:
200
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Länge mm:
500
LxBxH mm:
500 x 300 x 200
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,32*
1 Tag
137
€ 5,45*
ab € 9,31*
€ 13,39*
1 Tag
39
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,80*
1 Tag
97
€ 5,59*
ab € 10,39*
€ 14,88*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 118,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
€ 10,46*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
€ 6,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
€ 3,39*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
€ 2,43*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
€ 4,24*
Zubehör
RasterPlan
6068.00.6065 6068.00.6066
€ 74,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
€ 31,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
€ 35,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
€ 45,13*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
€ 45,17*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
€ 41,22*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
€ 34,90*
Zubehör
RasterPlan
6064.00.0158
€ 3,31*
Zubehör
RasterPlan
6064.00.0258
€ 2,89*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
€ 13,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.