Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen rot Polypropylen, BxHxT 105x75x164 mm, VE=25 Stück | KB1917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen rot Polypropylen, BxHxT 105x75x164 mm, VE=25 Stück | KB1917
Sichtlagerkästen rot Polypropylen, BxHxT 105x75x164 mm, VE=25 Stück | KB1917
Artikel-Nr.:
     261-KB1917
Herst.-Nr.:
     11850 02 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen rot Polypropylen, BxHxT 105x75x164 mm, VE=25 Stück | KB1917

Sichtlagerkästen rot
Material: Polypropylen
BxH: 105x75 mm
Länge außen: 164 mm
Länge innen: 150 mm
mit integrierter Haltenase-Aufhängung
VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PLK
Höhe mm:
75
Breite mm:
105
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
25
Länge mm:
164
Einhängbar:
Ja
LxBxH mm:
164 x 105 x 75
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 6,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835524
ab € 3,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 22,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 23,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19231007
ab € 7,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19231004
ab € 9,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19211001
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.