Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkästen gelb Polypropylen, BxHxT 105x75x164 mm, VE=25 Stück | KB1918
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-KB1918
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
11850 02 24
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen gelb Polypropylen, BxHxT 105x75x164 mm, VE=25 Stück | KB1918
Sichtlagerkästen gelb
Material: Polypropylen
BxH: 105x75 mm
Länge außen: 164 mm
Länge innen: 150 mm
mit integrierter Haltenase-Aufhängung
VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PLK
Höhe mm:
75
Breite mm:
105
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
25
Länge mm:
164
Einhängbar:
Ja
Farbe:
Gelb
LxBxH mm:
164 x 105 x 75
... >
Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem ALU
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Werkbanksystem PROFI
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen & Regalkästen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
lagersichtbox pp gelb
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox gelb
,
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikett weiß f.Sichtlagerkasten 1-3 96St./Btl.LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,92*
Zubehör
Etikett weiß f.Sichtlagerkasten 5 50St./Btl.LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01923 0006
ab € 2,17*
Zubehör
Etiketten für Sichtlagerkasten PLK 4
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 8,40*
Zubehör
Frontklappe VE=10 Stück | KB1985
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,87*
Zubehör
Frontklappe VE=25 Stück | KB1984
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,29*
Zubehör
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 16,5 l, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,59*
Zubehör
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 2,7 und 3,5 l, VE 25 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 21,97*
Zubehör
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 22,5 l, VE 8 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 24,09*
Zubehör
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 9,7 l, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,20*
Zubehör
Schutzfolie VE=100 Stück | KB2004
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19231007
ab € 7,97*
Zubehör
Schutzfolie VE=100 Stück | KB2005
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19231004
ab € 9,52*
Zubehör
Schutzfolie VE=100 Stück | KB2006
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19211001
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen