Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen aus Polypropylen blau BxHxT 315x200x500 mm, VE=8 Stück | KB1971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen aus Polypropylen blau BxHxT 315x200x500 mm, VE=8 Stück | KB1971
Sichtlagerkästen aus Polypropylen blau BxHxT 315x200x500 mm, VE=8 Stück | KB1971
Artikel-Nr.:
     261-KB1971
Herst.-Nr.:
     01350 02 12
EAN/GTIN:
     4031022003515
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen aus Polypropylen blau BxHxT 315x200x500 mm, VE=8 Stück | KB1971

Sichtlagerkästen aus
Polypropylen blau,
BxHxT 315x200x500 mm,
1 VE=8 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PLK
Höhe mm:
200
Breite mm:
315
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
8
Länge mm:
500
Einhängbar:
Nein
Farbe:
Blau
LxBxH mm:
500 x 315 x 200
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 6,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835524
ab € 3,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 22,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 23,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19231007
ab € 7,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19231004
ab € 9,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
19211001
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.