Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euro-Deckelbehälter Inhalt 27 Liter, LxBxH 600 x 400 x 165 mm in Grau | KB2807
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB2807
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
22897
EAN/GTIN:
4052293228971
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Deckelbehälter Inhalt 27 Liter, LxBxH 600 x 400 x 165 mm in Grau | KB2807
Euro-Deckelbehälter
Außenmaß LxBxH 600 x 400 x 165 mm
Innenmaß LxBxH 555 x 355 x 145 mm
Inhalt ca. 27 Liter
Farbe Grau
Gewicht 2,7 kg
Material: Polyethylen
mit anscharnierten Deckel, verplombbar
Stapel- und palettierbar
Böden und Wände geschlossen
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle - bitte anfragen
Einsatzkästen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Haltegriffe:
Ohne Haltegriffe
Produkttyp (Behältertyp):
Euro-Deckelbehälter
Höhe mm:
165
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
600
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
27
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Transport-, Euronorm- & Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
euro-stapelbehälter grau geschlossen
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter geschlossen
,
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 50,28*
Lager 711
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 51,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Blau | KB2821
BRB-Lagertechnik
22960
ab € 22,86*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Grau | KB2801
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,89*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Rot | KB2841
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,86*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 11 Liter, LxBxH 400 x 300 x 130 mm in Weiß | KB2861
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,88*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 14 Liter, LxBxH 600 x 400 x 85 mm in Grau | KB2805
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,40*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 14 Liter, LxBxH 600 x 400 x 85 mm in Weiß | KB2865
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 31,86*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 16 Liter, LxBxH 400 x 300 x 180 mm in Blau | KB2822
BRB-Lagertechnik
22966
ab € 24,37*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 16 Liter, LxBxH 400 x 300 x 180 mm in Rot | KB2842
BRB-Lagertechnik
22965
ab € 25,05*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 16 Liter, LxBxH 400 x 300 x 180 mm in Weiß | KB2862
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,10*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 21 Liter, LxBxH 400 x 300 x 230 mm in Blau | KB2823
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,59*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 21 Liter, LxBxH 400 x 300 x 230 mm in Grau | KB2803
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,87*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 21 Liter, LxBxH 400 x 300 x 230 mm in Rot | KB2843
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,77*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 21 Liter, LxBxH 400 x 300 x 230 mm in Weiß | KB2863
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,55*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 23 Liter, LxBxH 600 x 400 x 130 mm in Blau | KB2826
BRB-Lagertechnik
22980
ab € 35,67*
Ähnlich
Euro-Deckelbehälter Inhalt 23 Liter, LxBxH 600 x 400 x 130 mm in Grau | KB2806
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen