Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Kunststoff-Sichtboxen weiß VE=20 Stck. 102x 215/ 82x 185 mm | KB9617
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB9617
Hersteller:
Allit
Herst.-Nr.:
456235
EAN/GTIN:
4005187562354
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Kunststoff-Sichtboxen weiß VE=20 Stck. 102x 215/ 82x 185 mm | KB9617
102x 215/ 82x 185 mm
Kunststoff-Sichtboxen weiß
102x 215/ 82x 185 mm, VE=20 Stück
KB9617-BU
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Serie:
Profi Plus
Einhängbar:
Als Zubehör
Produkttyp:
Stapelsichtbox
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Stapelbar:
Stapelbar
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß
Höhe mm:
75
Breite mm:
102
VE/Stück:
20
Länge mm:
215
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
LxBxH mm:
215 x 102 x 75
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
sichtlagerkasten l160/140xb100xh75mm
,
allit aufbewahrungskorb
,
lagersichtbox
,
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
,
Stapelsichtbox
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,0745*
€ 1,6155*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,259*
€ 1,859*
Lager 467
9 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,09*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,859*
€ 2,21221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,719*
€ 2,04561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,549*
€ 1,84331
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 37,18* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A4, je 20 Stück
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A5, je 20 Stück
Denios
265144
ab € 1,72*
Zubehör
Sichtlagerkasten pro-line A2-B, PP, 135 x 160 x 82 mm, gelb, 20 Stück
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Allit 455544 Zubehör für Aufbewahrungsbox Separator Grau
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit 456212 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Allit
456212
ab € 3,10*
Zubehör
Allit 456213 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit 456214 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Allit
456214
ab € 3,21*
Zubehör
Allit 456215 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Allit
456215
ab € 3,23*
Zubehör
Allit 456216 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Allit
456216
ab € 7,08*
Zubehör
Allit 456219 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit 456224 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit 456225 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit ProfiPlus Box 1 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Durchscheinend
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit ProfiPlus Box 1 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit ProfiPlus Box 1 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Allit
456203
ab € 0,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen