Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2L BxTxH 10x21,5x7,5cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten
Artikel-Nr.:
     467-#ALLI456235
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456235
EAN/GTIN:
     4005187562354
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
  • ProfiPlus Box 2L, transparent
  • Stapelsichtbox, PP
  • TÜV/GS
  • Volumen: 1,2 L
  • Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60 Grad C)
  • Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
  • Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und www.tuv.com - ID.-Nr.: 2811207400
  • Etiketten mit Schutzfolie als Zubehör optional erhältlich
  • Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
  • Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
  • Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
  • Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden
  • Außenmaß: 100x215x75mm
  • Innenmaß: 82x185x60mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen:
1.2 l
Höhe:
75 mm
Marke:
Allit
stapelbar:
ja
Tiefe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sichtlagerkasten l160/140xb100xh75mm, lagersichtbox, allit lagersichtbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Kunststoffbox, Lagerbox, Universalbox
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,0485*
€ 1,6895*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,249*
€ 1,959*
Lager 467
76
1
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,18*
1
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Denios
265144
ab € 1,72*
Zubehör
Denios
265110
ab € 0,35*
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,55*
Zubehör
Denios
265136
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265140
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265139
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,11*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,83*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.