Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Artikel
Kippbehälter, Inhalt 1,00 m³, Außenmaße LxBxH 1760x1060x1270 mm, Rot RAL 3000 | KM1534
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM1534
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
BKM100 rot
EAN/GTIN:
4052462019287
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
Kippbehälter, Inhalt 1,00 m³, Außenmaße LxBxH 1760x1060x1270 mm, Rot RAL 3000 | KM1534
Kippbehälter
Inhalt 1,00 m³
Außenmaße LxBxH 1760x1060x1270 mm
Traglast 3000 kg
Rot RAL 3000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1270
Breite mm:
1060
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
3000
Länge mm:
1760
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Inhalt m³:
1
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
kipp behälter
,
eurokraft kippbehälter
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,42*
€ 1.279,54*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,76*
€ 1.279,56*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,77*
€ 1.318,48*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,61*
€ 1.388,15*
Lager 261
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.479,97*
€ 1.583,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,89*
€ 1.884,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,97*
€ 1.873,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,26*
€ 1.815,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,43*
€ 1.780,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,97*
€ 1.761,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, blau RAL 5012.
Eurokraft
908884
ab € 561,82*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
908881
ab € 776,97*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, grau RAL 7005.
Eurokraft
523338
ab € 567,85*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, orange RAL 2000.
Eurokraft
908882
ab € 569,08*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, resedagrün RAL 6011.
Eurokraft
908885
ab € 566,38*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, rot RAL 3000.
Eurokraft
908883
ab € 566,20*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, blau RAL 5012.
Eurokraft
908890
ab € 776,87*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
908887
ab € 1.029,86*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, grau RAL 7005.
Eurokraft
523339
ab € 783,16*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, resedagrün RAL 6011.
Eurokraft
910224
ab € 783,75*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, rot RAL 3000.
Eurokraft
908889
ab € 783,90*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,75 m³, Traglast 3000 kg, blau RAL 5012.
Eurokraft
910229
ab € 989,05*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,75 m³, Traglast 3000 kg, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
910225
ab € 1.293,28*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,75 m³, Traglast 3000 kg, grau RAL 7005.
Eurokraft
523340
ab € 993,11*
Ähnlich
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,75 m³, Traglast 3000 kg, orange RAL 2000.
Eurokraft
910226
ab € 986,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen