Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,60 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2609
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2609
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
EXPO600 blau
EAN/GTIN:
4052462026940
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,60 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2609
Kippbehälter mit stapelschonender Entleerung
Außenmaße LxBxH: 1260 x 1070 x 835 mm
Inhalt: 0,60 m³
Traglast: 1000 kg
lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
835
Breite mm:
1070
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
1260
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
0.6
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg
,
schüttgutbehälter blau
,
kipp behälter
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,58*
€ 658,19*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,34*
€ 658,21*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,30*
€ 663,06*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,38*
€ 664,77*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,21*
€ 852,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,12*
€ 1.004,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,45*
€ 981,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,58*
€ 962,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,21*
€ 943,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel vzk 2-teilig für Kippbehäler AK 1000 lverzinkt
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,52*
Zubehör
Deckel vzk 2-teilig für Kippbehäler AK 500 l
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,70*
Zubehör
Deckel vzk 2-teilig für Kippbehäler AK 750 l
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,99*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 0,15 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM5016
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,30*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 0,30 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM2606
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,27*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 0,60 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM2615
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,64*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 0,90 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM2624
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,99*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 1,20 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM2633
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,60*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 1,70 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM2642
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,79*
Zubehör
Mehrpreis für Verzinkter Klappdeckel 2-teilig, verzinkt, 2,10 m³ für Kippbehälter stapelschonend Entl. | KM2651
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen