Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 2,00 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2884
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2884
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
BSK 200 RAL6011
EAN/GTIN:
4052462008205
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 2,00 m³, resedagrün RAL 6011 | KM2884
Kippbehälter für Traverse - Die Preiswerten
Außenmaße LxBxH: 1200 x 2000 x 1000 mm
Breitenmaße ohne Aufnahmezapfen
Inhalt: 2,00 m³
Trag-/Auflasten: 2000/4000 kg
Einfahrbreite: 700/1600 mm
resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Standfüße
Höhe mm:
1000
Breite mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
2000
Länge mm:
1200
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Inhalt m³:
2
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
schüttgutbehälter 2m³
,
schüttgutbehälter eurokraft
,
kipp behälter
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,36*
€ 851,68*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,76*
€ 851,70*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,21*
€ 858,37*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 806,948*
€ 869,938*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,76*
€ 1.062,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,82*
€ 1.264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,83*
€ 1.260,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,24*
€ 1.227,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,34*
€ 1.204,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,76*
€ 1.186,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kipptraverse mech.f.Inh.2,00 m³ f.Stapler BAUER
Bauer
BST 200, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 526,01*
Zubehör
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter, nicht kranbar, Traglast 2000 kg, für Behältergröße 2 m³.
Eurokraft
587836
ab € 549,25*
Zubehör
Traverse für Stapelkipper BST 200, lackiert, Feuerrot
Bauer
4421-05-0000-2
ab € 548,31*
Zubehör
Traverse für Stapelkipper BST 200, lackiert, Gelborange
Bauer
4421-05-0000-1
ab € 531,20*
Zubehör
Traverse für Stapelkipper BST 200, lackiert, Resedagrün
Bauer
4421-05-0000-4
ab € 551,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen