| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-KM2950 Herst.-Nr.: GU500 blau EAN/GTIN: 4052462002036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 0,50 m³, RAL 5012 lichtblau | KM2950
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe Inhalt: 0,50 m³ Außenmaße 1440 x 780 x 680 mm Traglast: 1000 kg mit Einfahrtaschen RAL 5012 lichtblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Kippbehälter | Fahrbar: | Als Zubehör | Unterbau: | Einfahrtaschen | Höhe mm: | 680 | Breite mm: | 780 | Verkaufseinheit: | VE | Tragkraft kg: | 1000 | Länge mm: | 1440 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 | Inhalt m³: | 0.5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, bauer kippwagen, kippwagen, kippwagen 500l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 661,13* | € 729,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 685,77* | € 752,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 694,02* | € 758,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 698,40* | € 765,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 896,63* | € 970,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|