Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 1,00 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2972
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2972
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
GU1000 grau
EAN/GTIN:
4052462002227
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, Inhalt 1,00 m³, RAL 7005 mausgrau | KM2972
Kippbehälter mit geringer Bauhöhe
Inhalt: 1,00 m³
Außenmaße 1640 x 1280 x 780 mm
Traglast: 1500 kg
mit Einfahrtaschen
RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
780
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1640
Farbe:
Mausgrau RAL 7005
Inhalt m³:
1
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
Schüttgutbehälter
,
bauer kippwagen
,
kippwagen
,
kippbehälter mausgrau
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,09*
€ 968,17*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,20*
€ 996,54*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,23*
€ 1.006,94*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,05*
€ 1.039,74*
Lager 261
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,48*
€ 1.301,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,99*
€ 1.549,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,72*
€ 1.537,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,28*
€ 1.490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,64*
€ 1.460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,48*
€ 1.435,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kippbehälter GU 1000, lackiert, Feuerrot
Bauer
4409-04-0000-2
ab € 884,92*
Ähnlich
Kippbehälter GU 1000, lackiert, Resedagrün
Bauer
4409-04-0000-4
ab € 889,00*
Ähnlich
Kippbehälter GU 1500, lackiert, Feuerrot
Bauer
4409-05-0000-2
ab € 1.036,20*
Ähnlich
Kippbehälter GU 1500, lackiert, Mausgrau
Bauer
4409-05-0000-5
ab € 1.038,15*
Ähnlich
Kippbehälter GU 1500, lackiert, Resedagrün
Bauer
4409-05-0000-4
ab € 1.038,83*
Ähnlich
Kippbehälter GU 2000, lackiert, Feuerrot
Bauer
4409-06-0000-2
ab € 1.263,91*
Ähnlich
Kippbehälter GU 2000, lackiert, Mausgrau
Bauer
4409-06-0000-5
ab € 1.258,06*
Ähnlich
Kippbehälter GU 2000, lackiert, Resedagrün
Bauer
4409-06-0000-4
ab € 1.264,03*
Ähnlich
Kippbehälter GU 300, lackiert, Feuerrot
Bauer
4409-01-0000-2
ab € 504,85*
Ähnlich
Kippbehälter GU 300, lackiert, Mausgrau
Bauer
4409-01-0000-5
ab € 504,07*
Ähnlich
Kippbehälter GU 300, lackiert, Resedagrün
Bauer
4409-01-0000-4
ab € 504,68*
Ähnlich
Kippbehälter GU 500, lackiert, Feuerrot
Bauer
4409-02-0000-2
ab € 673,56*
Ähnlich
Kippbehälter GU 500, lackiert, Mausgrau
Bauer
4409-02-0000-5
ab € 676,49*
Ähnlich
Kippbehälter GU 500, lackiert, Resedagrün
Bauer
4409-02-0000-4
ab € 675,00*
Ähnlich
Kippbehälter GU 750, lackiert, Feuerrot
Bauer
4409-03-0000-2
ab € 800,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen