Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spiralkabel | LH1861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Spiralkabel, 2 MOhm, schwarz, 3,6 m, 3/10 mm Druckknopf
ESD Spiralkabel, 2 MOhm, schwarz, 3,6 m, 3/10 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     261-LH1861
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2101.752.3.10.1
EAN/GTIN:
     4052339002152
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
ESD Spiralkabel | LH1861

ESD Spiralkabel Elektrostatische Entladungen können empfindliche Bauteile gefährden oder sogar zerstören. Als Schutzmechanismus und ergänzendem Schutz davor, werden Spiralkabel eingesetzt, um die statische Elektrizität abzuleiten und Schäden zu verhindern. Das hochelastische ESD Spiralkabel mit 10 mm Druckknopf und Banenenstecker verfügt über 1 MOhm Sicherheitswiderstand. Das Erdungskabel entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.
  • Hochelastisch
  • 3,6 m Länge
  • 3/10 mm Druckknopf
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handgelenkband für ESD/EPA
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
schwarz
Kabellänge m:
3.6
Verkaufseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 8,34*
€ 12,04*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,98*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2101.751.10
ab € 13,28*
Ähnlich
Warmbier
2101.751.3
ab € 13,28*
Ähnlich
Warmbier
2101.751.3.2
ab € 6,67*
Ähnlich
Warmbier
2101.752.10.10
ab € 6,30*
Ähnlich
Warmbier
2101.752.3.10
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.