Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Erdungsarmband
>
Erdungsarmbandkabel
>
Artikel
ESD Spiralkabel, 2 MOhm, schwarz, 3,6 m, 3/10 mm Druckknopf
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8898-WL32115
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
2101.752.3.10.1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Eigenschaften
2 MOhm
3,6 m
hochelastisch
Herstellerfarbangabe: schwarz
Farbe: schwarz
typischer Ableitwiderstand: R = 2 x 10⁶ Ohm
Elektrischer Widerstand: 1 MΩ
Anschluss: 3 / 10 mm Druckknopf
ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R = 2 x 10⁶ Ohm
Elektrischer Widerstand:
1 MΩ
Anschluss:
3 / 10 mm Druckknopf
ESD gerecht:
ja
... >
ESD-Schutz
>
ESD-Personenerdung
>
ESD-Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe:
Erdungskabel
,
Erdungslitze
,
erdungskabel druckknopf
,
erdungskabel
,
warmbier erdungskabel
,
ESD-Schutz
,
ESD-Spiralkabel
,
Druckknopf
,
ESD-Personenerdung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8898
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 8,34*
€ 12,04*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8898
Versand:
Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8898
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Spiralkabel | LH1856
Warmbier
2101.751.10
ab € 13,28*
Ähnlich
ESD Spiralkabel | LH1857
Warmbier
2101.751.3
ab € 13,28*
Ähnlich
ESD Spiralkabel | LH1858
Warmbier
2101.751.3.2
ab € 6,67*
Ähnlich
ESD Spiralkabl 2,4m länge 10mm und 10mm Druckknopf, ultraleicht, hochelastisch, schwarz
Warmbier
2101.752.10.10
ab € 6,32*
Ähnlich
Wolfgang Warmbier 2101.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40 m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 3 mm
Warmbier
2101.752.3.10
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen