Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bürste, elektr. Leitfähig | LH2106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel, weich, mit Aufhängeöse, ESD, 25 mm
Pinsel, weich, mit Aufhängeöse, ESD, 25 mm
Artikel-Nr.:
     261-LH2106
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.12
EAN/GTIN:
     4052339011826
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
ESD Bürste, elektr. Leitfähig | LH2106

ESD Bürste Die elektrostatisch ableitfähigen Bürsten minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität.
  • Mit ESD-Warnsymbol
  • Naturborsten
  • Größe: 25 mm
  • Als Schlüsselanhänger verwendbar
Weitere Informationen:
Leitfähig:
Leitfähig
Produkttyp:
Bürste
Breite mm:
25
Verkaufseinheit:
Stück
Ausführung:
weich
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), esd bürste warmbier, Bürste, Reinigung, Pflege, ESD-Bürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,38*
€ 7,88*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,00*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
61.009.002
ab € 7,95*
Ähnlich
Warmbier
6100.4
ab € 18,71*
Ähnlich
Warmbier
6100.9001
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.