Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Bürste 6100.9001 Bürsten-Fläche, Breite: 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186178-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.9001
EAN/GTIN:
     4064161261454
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste
Wolfgang Warmbier ESD-Bürste 6100.9001 Bürsten-Fläche, Breite: 30 mm 1 St.

ESD Leitfähige Bürste

Für Reinigungsarbeiten an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen. Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff mit eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind. Entsprechen techn. Spezifikation nach IEC 61340-5-1.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · Bürsten-Fläche, Breite: 30 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wolfgang Warmbier
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
6100.9001
Bürsten-Fläche, Breite:
30 mm
Typ:
6100.9001
Produkt-Art:
ESD-Bürste
Weitere Suchbegriffe: Wolfgang Warmbier, 6100.9001, esd schutz, epa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,59*
€ 10,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,86*
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,86*
3 Tage
36
€ 3,79*
ab € 8,89*
€ 12,76*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
61.009.002
ab € 7,95*
Ähnlich
Warmbier
6100.12
ab € 5,38*
Ähnlich
Warmbier
6100.4
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.