Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bürste leitfähig | LH2111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste, hart, ESD, Breite 60 mm
Bürste, hart, ESD, Breite 60 mm
Artikel-Nr.:
     261-LH2111
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     61.009.002
EAN/GTIN:
     4052339011871
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste
ESD Bürste leitfähig | LH2111

ESD Bürste Die elektrostatisch ableitfähigen Bürsten minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität.
  • Mit ESD-Warnsymbol
  • Naturborsten
  • 60 mm Breite
Weitere Informationen:
Leitfähig:
Leitfähig
Produkttyp:
Bürste
Breite mm:
60
Verkaufseinheit:
Stück
Ausführung:
hart
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Reinigung, Pflege, ESD-Bürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,95*
€ 11,59*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 13,35*
3 Tage
63
€ 3,79*
ab € 10,73*
€ 15,46*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
6100.12
ab € 5,38*
Ähnlich
Warmbier
6100.4
ab € 18,71*
Ähnlich
Warmbier
6100.9001
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.