Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Nylon/Polyerster Handschuhe Größe XL | LH2171


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Nylon/Polyerster Handschuhe Größe XL | LH2171
ESD Nylon/Polyerster Handschuhe Größe XL | LH2171
Artikel-Nr.:
     261-LH2171
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.P3.XL
EAN/GTIN:
     4052339013387
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Nylon/Polyerster Handschuhe Größe XL | LH2171

ESD Polyerster Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe aus Polyester minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Aufgrund des Materials, ist der Handschuh für Allergiker geeignet.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Mit Bündchen
  • Größe XL
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Produkttyp:
Handschuhe
Farbe:
Weiß
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,55*
€ 12,46*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,53*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,523* pro Paar)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.P3.L
ab € 8,53*
Ähnlich
Warmbier
8745.P3.M
ab € 8,55*
Ähnlich
Warmbier
8745.P3.S
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.