Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe, Polyester, ESD, XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe, Polyester, ESD, XL
Handschuhe, Polyester, ESD, XL
Artikel-Nr.:
     283-839240
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.P3.XL
EAN/GTIN:
     4052339013387
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
- Polyesterhandschuhe, antiallergenic - elektrostatisch ableitfähig - Größe XL - typischer Personenableitwiderstand Rgp=<10^8 Ohm - Material Polyester - Farbe weiß - 1 Pack 10 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
XL
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=<10<sup>8</sup> Ohm
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,52*
€ 12,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 21,43*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 8,52* pro Paar)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.P3.L
ab € 8,54*
Ähnlich
Warmbier
8745.P3.M
ab € 8,53*
Ähnlich
Warmbier
8745.P3.S
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.