Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-LM0031 Herst.-Nr.: 7-102054 EAN/GTIN: 8713797035651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Whiteboard PREMIUM 90 x 120 cm | LM0031
Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung: Trocken und feucht abwischbar bei Verwendung von Boardmarkern „„Magnethaftend: Perfekt um kreativ Ideen zu visualisieren oder Ergebnisse zu präsentieren „„Einfache Wandmontage durch verdecktes Langlochsystem waagerecht oder hochkant möglich Robuster und eleganter Aluminiumrahmen mit schwarzen Kunststoffecken Gewicht ca. 12 kg/m² Lieferung inklusive Montagesatz, Markerablage (30 cm, außer 7-101033: 20cm) und Boardmarker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Oberfläche: | Stahl | Produkttyp: | Whiteboard | Höhe mm: | 900 | Breite mm: | 1200 | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board legamaster, Whiteboard (Multifunktion), Textiltafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Whiteboardtafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Vielnutzentafel, Schreibtafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 89,16* | € 116,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 92,54* | € 123,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,72* | € 127,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 102,04* | € 131,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 102,74* | € 131,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|