Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte 112980000-00551364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
Artikel-Nr.:
     3517B-87559870
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     112980000-00551364
EAN/GTIN:
     4013330038229
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Systemleuchte 112980000-00551364

Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,69*
€ 539,82*
Frei Haus
ab € 470,16*
€ 550,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,33*
€ 555,18*
Frei Haus
ab € 492,17*
€ 560,41*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,74*
€ 576,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,18*
€ 660,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,14*
€ 627,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,36*
€ 602,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waldmann
112976000-00551352
ab € 409,76*
Ähnlich
Waldmann
112972000-00551340
ab € 355,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.