Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Schwerlastschrank
>
Artikel
Schwerlastschrank ohne Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 46, RAL 7035. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte 3 Fachböden verzinkt 1... | OA0482-7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA0482-7035
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1462.15.3013
EAN/GTIN:
4251142239483
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschrank ohne Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 46, RAL 7035. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte 3 Fachböden verzinkt 1... | OA0482-7035
Schwerlast-Werkzeugschrank ohne Mitteltrennwand
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
Komplett Lichtgrau RAL 7035
Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte 3 Fachböden verzinkt 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 125 mm, 1 Schublade 175 mm.
Ein Schrank für wirklich schwere Lasten. Alle Modelle unserer Schwerlastschrankserie haben eines gemeinsam: Belastbarkeit bis 1,65 t. Allein der schrankboden trägt bis zu 400 kg g.v.L.! Damit sind die Schwerlastschränke besonders geeignet für die Aufbewahrung schwerster Werkzeuge, wie etwa Präge- und Stanzformen etc. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Belastbarkeit bis 1,65 t ohne Mitteltrennwand. Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion. Schlag- und kratzfeste Kunststoff- beschichtung, Korpus lichtgra. Glatte Fronten durch vorgebaute Türen, Öffnungswinkel über 200°. Durchgehende Gestängeführung. Doppelwandige verstärkte Türen Loch- und Schlitzplattentüren, Sichtfenstertüren. Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.! 3 Schubladenhöhen, auf Wunsch, auch nachrüstbar. Verzinkte Fachböden Tragkraft 160 oder optional 200 kg g.v.L. ! Verstellbarkeit 25 mm Raster. Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss. Auf Anfrage)e zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Lochplattentüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
160
Ausführung Front:
Lochplattentüren
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
3 Fachböden, 1x 100 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm Schubfach
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Werkzeug-, Material- & Schlitzplattenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
kappes lochplatte ral 7035
,
schwerlast schrank
,
schwerlastschrank kappes
,
Schwerlastschränke
,
Arbeitsplatzschränke
,
Arbeitsplatzhochschrank
,
Schubladenschränke
,
Großvolumenschränke
,
Auszugschränke
,
Zugwagenschränke
,
Vertikalschränke
,
Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg
,
Schwerla
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.411,16*
€ 1.604,10*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.556,20*
€ 1.763,28*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.802,66*
€ 2.150,35*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.787,78*
€ 2.158,90*
Lager 2011
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,78*
€ 2.202,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,28*
€ 2.098,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,85*
€ 2.070,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,70*
€ 1.971,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,91*
€ 1.911,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,20*
€ 1.851,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 160 kg, Breite: 1000 mm | SF9892
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,63*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen