Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Gelb | OA0995
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA0995
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
631022002
EAN/GTIN:
3495880220025
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Gelb | OA0995
Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren
Ideal zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhallen uvm. Durch das Bodenmarkierungsband ist eine leichte und saubere Linienmarkierung sowie Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen, d.h in trockener Umgebung möglich. Desweiteren ist das Bodenmarkierungsband schnell zu verkleben und leicht wieder zu entfernen, selbstklebend und sehr strapazierfähig.
Version Standard bedeutet: Stärke 0,15 mm und Rollenlänge 33 m
50 mm Breite und Farbe Gelb
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
50
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Produkttyp:
Markierungsbänder
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Ampere - Bodenmarkierung und Schutzvorrichtungen
... >
Außenanlagen
>
Absperren & Sichern
>
Markierfarbe
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m
,
bodenmarkierband gelb
,
bodenmarkierband
,
Markierung
,
Klebeband
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 114
€ 8,00*
ab € 21,29*
€ 36,11*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 38,17*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 43,14*
Lager 415
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,17*
€ 43,21*
Lager 4445
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 44,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,9791* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, blau.
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,69*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, gelb/schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10771
ab € 9,77*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, grün.
A.M.P.E.R.E. System
10779
ab € 9,77*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, rot.
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,72*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, rot/weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10775
ab € 9,76*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,74*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen