Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 300 l | OA1444


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 300 l | OA1444
Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 300 l | OA1444
Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 300 l | OA1444
Artikel-Nr.:
     261-OA1444
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6230
EAN/GTIN:
     4017976166230
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 300 l | OA1444

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Fassungsvermögen 300 Liter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
1313
Gesamtbreite mm:
690
Gesamthöhe mm:
576
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 654,88*
€ 717,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,20*
€ 731,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,94*
€ 747,70*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 683,43*
€ 750,34*
Lager 261
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,52*
€ 894,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,85*
€ 1.064,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,71*
€ 1.053,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,60*
€ 1.030,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,35*
€ 1.009,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,52*
€ 984,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,94*
Zubehör
Fetra
4708
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.