Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Holzpalette
>
Artikel
Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm | PA0120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PA0120
Hersteller:
Krauth
Herst.-Nr.:
80010032
EAN/GTIN:
4250623200103
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holzpalette
Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm | PA0120
Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm Einfahrhöhen 80 / 100 mm Einfahrbreiten 910 / 600 Robuste Stahl-Einpress-Hülsen Bretter aus Nadelholz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spezial Holzpaletten
Länge mm:
1200
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
LxB mm:
1200 x 800
... >
Transport
>
Paletten
>
Paletten
Weitere Suchbegriffe:
HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0131
Krauth
80210095
€ 181,17*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0136
Krauth
80210096
€ 193,52*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0126
Krauth
80210094
€ 166,10*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0132
Krauth
80210088
€ 189,56*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0137
Krauth
80210089
€ 203,94*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0127
Krauth
80210087
€ 169,33*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0130
Krauth
80210093
€ 177,03*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0135
Krauth
80210093
€ 192,50*
Zubehör
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0125
Krauth
80210091
€ 159,13*
Zubehör
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0156
Krauth
80310144
€ 103,62*
Zubehör
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0176
Krauth
80310146
€ 108,16*
Zubehör
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0196
Krauth
80310148
€ 111,42*
Zubehör
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0216
Krauth
80310150
€ 112,80*
Zubehör
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0157
Krauth
80310152
€ 110,90*
Zubehör
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0177
Krauth
80310154
€ 123,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.