| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PA0455 Herst.-Nr.: 1A009 EAN/GTIN: 4250690700261 |
| |
|
| | |
| Unterteilungs-Set 1 Längs-u. 3 Querteiler für Paletten-Aufsatzrahmen | PA0455
Unterteilungs-Set 1 Längs-u. 3 Querteiler für Paletten-Aufsatzrahmen Paletten Format LxB = 800 x 1200 mm Weitere Informationen: | | Länge mm: | 1200 | Breite mm: | 800 | Verkaufseinheit: | VE | LxB mm: | 800 x 1200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits, Auffangwanne, Kunststoffpalette, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,16* | € 67,99* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,24* | € 70,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 54,81* | € 70,89* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,03* | € 71,16* | | | | Lager 261 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,32* | € 72,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 56,32* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|