Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | RW0167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | RW0167
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | RW0167
Artikel-Nr.:
     261-RW0167
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     146274
EAN/GTIN:
     4053357008829
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
wicke lenkrolle 80mm
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 80x35 mm | RW0167

Lenkrolle mit Plattenschraubung mit Doppelstop
Rad Dx B 80x35 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Tragkraft kg:
150
Bauhöhe mm:
93
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Radlager:
Rollenlager
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
80
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle wicke, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
146276
ab € 19,61*
Ähnlich
Wicke
146277
ab € 23,88*
Ähnlich
Wicke
154110
ab € 25,97*
Ähnlich
Wicke
119422
ab € 34,95*
Ähnlich
Wicke
108872
ab € 58,15*
Ähnlich
Wicke
118713
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.