Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0171
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0171
Artikel-Nr.:
     261-RW0171
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     119422
EAN/GTIN:
     4053357033012
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
wicke lenkrolle 200x50
Lenkrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0171

Lenkrolle mit Plattenschraubung mit Doppelstop
Rad Dx B 200x50 mm
Tragfähigkeit 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Tragkraft kg:
350
Bauhöhe mm:
235
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rollenlager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
200
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle wicke, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
146276
ab € 19,61*
Ähnlich
Wicke
146277
ab € 23,97*
Ähnlich
Wicke
154110
ab € 25,97*
Ähnlich
Wicke
146274
ab € 19,39*
Ähnlich
Wicke
108872
ab € 58,15*
Ähnlich
Wicke
118713
ab € 62,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.