Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rad Dx B 150x50 mm | RW0193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Rad Dx B 150x50 mm | RW0193
Lenkrolle Rad Dx B 150x50 mm | RW0193
Artikel-Nr.:
     261-RW0193
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     108872
EAN/GTIN:
     4053357020272
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Rad Dx B 150x50 mm | RW0193

Lenkrolle mit Doppelstop
Rad Dx B 150x50 mm
Tragfähigkeit 900 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Tragkraft kg:
900
Bauhöhe mm:
210
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
150
Weitere Suchbegriffe: wicke lenkrolle 150mm x 40mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
146276
ab € 19,59*
Ähnlich
Wicke
146277
ab € 23,81*
Ähnlich
Wicke
154110
ab € 26,02*
Ähnlich
Wicke
119422
ab € 34,72*
Ähnlich
Wicke
146274
ab € 19,29*
Ähnlich
Wicke
118713
ab € 62,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.