Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0199
Bockrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0199
Artikel-Nr.:
     261-RW0199
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120083
EAN/GTIN:
     4053357029886
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrollen 200 mm
apparaterolle
Bockrolle Rad Dx B 200x50 mm | RW0199

Bockrolle
Rad Dx B 200x50 mm
Tragfähigkeit 1000 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Bockrolle
Tragkraft kg:
1000
Bauhöhe mm:
245
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
200
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 31,49*
€ 42,17*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 44,50*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120047
ab € 5,98*
Ähnlich
Wicke
143226
ab € 10,49*
Ähnlich
Wicke
120062
ab € 14,86*
Ähnlich
Wicke
120051
ab € 7,54*
Ähnlich
Wicke
120079
ab € 24,37*
Ähnlich
Wicke
120081
ab € 27,56*
Ähnlich
Wicke
120077
ab € 20,02*
Ähnlich
Wicke
110008
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.