Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 160x40 mm | RW0332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 160x40 mm | RW0332
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 160x40 mm | RW0332
Artikel-Nr.:
     261-RW0332
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     148540
EAN/GTIN:
     4053357022986
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle wicke 160/40/80
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 160x40 mm | RW0332

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 160x40 mm
Tragkraft 135 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
135
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
160
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
130370
ab € 15,52*
Ähnlich
Wicke
144944
ab € 19,04*
Ähnlich
Wicke
120638
ab € 24,50*
Ähnlich
Wicke
130376
ab € 93,18*
Ähnlich
Wicke
143625
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.