Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0330
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0330
Artikel-Nr.:
     261-RW0330
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     144944
EAN/GTIN:
     4053357008836
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 ...
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 125x38 mm | RW0330

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 125x38 mm
Tragkraft 100 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
100
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
125
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
130370
ab € 15,56*
Ähnlich
Wicke
148540
ab € 23,00*
Ähnlich
Wicke
120638
ab € 24,39*
Ähnlich
Wicke
130376
ab € 93,17*
Ähnlich
Wicke
143625
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.