Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 80x30 mm mit Doppelstop | RW0335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 80x30 mm mit Doppelstop | RW0335
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 80x30 mm mit Doppelstop | RW0335
Artikel-Nr.:
     261-RW0335
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     155142
EAN/GTIN:
     4053357004401
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle wicke vollgummi
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 80x30 mm mit Doppelstop | RW0335

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 80x25 mm
Tragkraft 50 kg
mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
50
Bauhöhe mm:
100
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
80
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155144
ab € 20,02*
Ähnlich
Wicke
155145
ab € 22,47*
Ähnlich
Wicke
151669
ab € 34,48*
Ähnlich
Wicke
155423
ab € 36,58*
Ähnlich
Wicke
134806
ab € 114,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.