Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0340
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0340
Artikel-Nr.:
     261-RW0340
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     155423
EAN/GTIN:
     4053357028155
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
wicke lenkrolle 200x50
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0340

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 200x50 mm
Tragkraft 205 kg
mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
205
Bauhöhe mm:
235
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
200
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155144
ab € 20,02*
Ähnlich
Wicke
155145
ab € 22,47*
Ähnlich
Wicke
151669
ab € 34,48*
Ähnlich
Wicke
134806
ab € 114,72*
Ähnlich
Wicke
155142
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.