Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm | RW0341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm | RW0341
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm | RW0341
Artikel-Nr.:
     261-RW0341
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     134806
EAN/GTIN:
     4053357029404
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm | RW0341

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 250x60 mm
Tragkraft 295 kg
mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
295
Bauhöhe mm:
290
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
75/25
Plattengröße mm:
175x175
Raddurchmesser mm:
250
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155144
ab € 19,82*
Ähnlich
Wicke
155145
ab € 22,42*
Ähnlich
Wicke
151669
ab € 34,45*
Ähnlich
Wicke
155423
ab € 36,48*
Ähnlich
Wicke
155142
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.